曜日別特売

SuiSui SINGLE 横水栓 吐水口回転形 用 後付タイプ

SuiSui SINGLE 横水栓 吐水口回転形 用 後付タイプ - ミナミサワSuiSui SINGLE 横水栓 吐水口回転形 用 後付タイプ - ミナミサワ

感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。
既設水栓のパイプを交換するだけで簡単に自動水栓にできます。
泡沫吐水(ソフト水流)。
接続ネジ:W26山20
電池式の為、電源がない現場でも自動化できます。
電池が切れる前に点滅でお知らせします。
センサーが製品手前側に設置してあるので、子供でも手を洗いやすい設計になっています。
空気を含んだ水流で、約30%の節水が可能。
手動ボタンが付いているので、自動吐水以外に60秒間の連続吐水も可能です。

仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整アズワン品番65-3750-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61161950SS3R-HH
44,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする