曜日別特売

TECHNO WIPER(R) メッシュインナー手袋 200双入 フリーサイズ

TECHNO WIPER(R) メッシュインナー手袋 200双入 フリーサイズ - 未来コーセン

ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきによる不快感を軽減します。
カットしてもほつれにくいメッシュ構造です。(指先部分を横にカットすることで、細かい作業も容易になります。)
ポリエステル長繊維を使用することで優れた耐久性を実現しています。
伸縮性があり、手の大小にかかわらず使用可能です。
ゴム手袋の脱着が容易になります。

仕様●サイズ:フリー(全長270×幅70mm)●材質:ポリエステル 100%●入数:1箱(50双×4袋入)アズワン品番65-5697-97内容量1箱(4袋×50双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162230-
48,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする