曜日別特売

Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR

Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR - WURTH ELEKTRONIK
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6116232774991114410
1,320
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする