TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ USBケーブル

TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ USBケーブル - ユニテック

大きなスキャンウインドウ:作業効率が良い
自動検知モードをサポート
ほとんどの1次元・2次元バーコードを読み取る
複数の読み取りモードをサポート(トリガおよびプレゼンテーションモード)
場所をとらない

仕様●センサー:1280×800ピクセルイメージセンサー●照明:650nm 赤色LED●スキャン速度:60 フレーム/秒●光学的解像度●▼1D:0.1mm●▼2D:0.17mm●印刷コントラスト比(PCS):25%●通信:USB,RS232,USB VCOM(仮想COM)●寸法:105mm×146mm×70mm●重量:345g(ケーブルを除く)●バーコードシンボル●▼1D:UPC-A/E,JAN/EAN-8/13,UPC/EAN サプリメント,EAN-8 Extend,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5(ITF),Matrix 2 of 5,Codabar(NW7),MSI Plessey,GS1 DataBar,中国郵便,韓国郵便,その他●▼2D:PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,DataMatrix-反転,Maxicode,QRcode,MicroQR,Aztec,Aztec 反転,漢信,漢信反転●動作電圧範囲:5V DC●消費電流:500 mA●動作温度範囲:0℃から50℃●保存温度範囲:-40℃から70℃●相対湿度:0%から95%,結露無いことアズワン品番65-5536-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162379TS100-SUCB00-SG
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする