ストア・エキスプレス
TW用 角バーセット ブラック
TW用のオプション角バーセットです。
フックやフェイスアウトハンガーが使用できます。
仕様
●セット内容:角バー×1、受け金具×2●素材:角バー/スチール製 クロームメッキ、受け金具/スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:角バー/W88.5cm 14×24mm角●耐荷重:30kg●※プラスドライバー必要
アズワン品番
65-5561-50
内容量
1セット
注意
●※プラスドライバー必要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61162424
61-777-73-1
¥
7,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください