コーポレーションパールスター
UIクッション パープル
帝人ナノフロント使用で滑り止め効果の有るニット生地に備長炭入りチップ材を入れた姿勢保持クッション
仕様
●規格:フリー●全長:1300mm●全巾:210mm厚み:50mm●材質:外生地/ポリエステル・ナイロン、中身/ポリエステル・ナイロン・備長炭入りポリエチレンソフトパイプ材●カラー:パープル
アズワン品番
65-6901-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61162485
-
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください