曜日別特売

UR中央片面ラスティック柄パネルタイプ W120×H135cm ホワイト 2連結・木棚・収納ボックス付きセット

UR中央片面ラスティック柄パネルタイプ W120×H135cm ホワイト 2連結・木棚・収納ボックス付きセット - ストア・エキスプレスUR中央片面ラスティック柄パネルタイプ W120×H135cm ホワイト 2連結・木棚・収納ボックス付きセット - ストア・エキスプレス

シンプルなデザインとローコストが魅力の「ユニットラック」の中央片面タイプ2連結のセット販売です。
人気のラスティック柄木棚・収納ボックス付きのセットです。
棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。
※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。

仕様●セット内容:UR中央片面タイプW120×H135cmパネル付き本体×1 UR中央片面タイプW120×H135cmパネル付き連結×1 木棚セットW120×D40cm×6 木製収納ボックスW120cm用×2●サイズ:W247.9×D43×H135cm●耐荷重:80kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※かならず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要アズワン品番65-5560-25内容量1セット
注意
●※かならず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6116251961-669-6-1
382,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする