曜日別特売

UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入

UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入 - VISHAY

ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversion
TheVLD.1232.
seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232アズワン品番65-7247-09内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162598VLDB1232G-08
2,340
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする