Thermo Scientific Nalgene
β線放射性廃棄物用シールド ボトル付き
アクリル材の肉厚は0.95cm
液体廃棄物に使用可能な2LHDPENalgene広口ボトル付き
シールドには、別売りの2120-0005、2125-2000、2115-2000のボトルが収納可能
仕様
●材質:アクリル●収容量(L):2●直径(mm)外径:140●高さ(mm):286●入数:1個×1包
アズワン品番
65-5643-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61162930
6710-2000
¥
43,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください