エスコ
Φ0.8mmx270m 蛍光水糸 ホワイト/ハンドル付
シャキーンとハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。
糸の残量が分かりやすいコンパクトな透明リール
長時間垂れにくい水糸専用ナイロンを使用しています。
仕様
●線径×長さ:0.8mm×270m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:ホワイト●リール穴径:約Φ19mm
アズワン品番
65-3886-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61162966
EA628AS-85
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください