Φ100mm ファン用フィルター 空調ウェア用/20枚

Φ100mm ファン用フィルター 空調ウェア用/20枚 - エスコΦ100mm ファン用フィルター 空調ウェア用/20枚 - エスコ

大手メーカーファン付きウェア対応
解体工事やゴミ収集作業などの粉じんやホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです。
ファンへの異物やホコリの吸い込み防止に
ホコリを軽減し、風を通します。

仕様●サイズ:Φ100mm●重量:1g(1枚あたり)●入数:20枚●材質:ポリエステル100%●カラー:ブラック●注意:ネットが目詰まりし、風量が落ちたら交換をお願いします。アズワン品番65-3904-10内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162975EA996FA-1A
オープン
1,900
2,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする