エスコ
Φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
一般木材用
抜群の「すくい角23°」
材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少
仕様
●型番:4911501●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●最大回転数:8600rpm
アズワン品番
65-3893-85
内容量
1枚
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61163027
EA851CD-12A
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください