曜日別特売

Φ30-90mm ゲージマーカー 赤

Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 - エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 赤 - エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 赤 - エスコ

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。
PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。
必要なサイズにカットしてご使用ください。
盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。

仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤アズワン品番65-3902-27内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163088EA983HM-11
オープン
300
330(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする