エスコ
Φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター アイボリー
パイプ径Φ28mmパイプラック用
ガタつきなどを微調整できます。
パイプとアジャスターは接着液で接着して下さい。
仕様
●型番:アジヤスタ-SIVO●サイズ:Φ32×40mm●材質:プラスチック・鉄●カラー:アイボリー●調整幅:20mm●耐荷重:50kgf
アズワン品番
65-3900-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61163106
EA976BY-510
オープン
¥
315
¥
347
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください