エスコ
Φ56x 58mm/ 85ml 紙コップ 100個
こんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
149
~
税込
¥
164
~
(117)
食品衛生法規格基準適合商品です。
仕様
●容量(mL):85●サイズ(mm):Φ56×58●入数:100個●材質:紙(バージンパルプ)●満杯容量:約95mL
アズワン品番
65-5655-24
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61163149
EA508AZ-90
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください