エスコ
Φ84x140mm 玉掛警報器 カラビナ付/音声4種類
大音量の警報音と音声で注意を促します。
4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。
玉掛け時の危険回避に
ボリューム調整可能
仕様
●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック
アズワン品番
65-3894-33
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61163176
EA864CG-51A
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください