アートボードステッカ サーフボード ビーチ

アートボードステッカ サーフボード ビーチ - S&Cコーポレーションアートボードステッカ サーフボード ビーチ - S&Cコーポレーション

沿いのカフェなどで見かけるウッドボードが貼って剥がせるデコレーションステッカーになりました。
PVC素材にエンボス加工とアンティーク調のプリントをして、本物のウッドボードのような質感を再現しました。
レトロな雰囲気で、インテリアに最適です!
屋内専用です。
お風呂などの水周りでもご使用いただけます。

仕様●カラー:ビーチ●横:385mm●縦:170mm●材質:PVCアズワン品番65-6673-47内容量1枚
注意
※本体を剥がす際に下地に接着剤が残る場合がありますので、ゆっくり剥がしてください。
※破損しやすい下地に貼ると、本体を剥がす際に下地を破損してしまうことがありますので、使用しないでください。
※貼り付ける場所によりステッカーが変色したり、日焼けの跡が残る場合がありますのでご注意ください。
※剥がれにくくなったり本体の劣化が起きるため、直射日光が当たる場所は避けてください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163219PPW4
700
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする