曜日別特売

アルコールチェッカー

アルコールチェッカー - オーグアルコールチェッカー - オーグアルコールチェッカー - オーグアルコールチェッカー - オーグ

高精度BAC(血中アルコール濃度)測定。
計測結果をディスプレイに赤、黄、緑の3色で表示します。

仕様●測定結果保存:直近32回●米国食品医薬局(FDA:Food and Drug Administration)認定品●充電電圧:5V●バッテリー:1000mAh Li-Ionバッテリー●動作電流:140~190mA●連続試験回数:800~1000回●動作温度:0~45℃●充電時間:2時間●センサー:半導体式ガスセンサー●センサー寿命:購入後1年または3000回使用●予熱時間:15秒●吹込み時間:3~5秒●反応時間:5秒●ウォームアップ時間:15秒●測定レンジ:0~0.190%BAC、0~1.90 0/00BAC、0~0.95mg/L、0~1.9g/L、0~190mg/100mL、0~1.90 0/00PROM●精度:±0.05%BAC、±0.5 0/00BAC、±0.05 mg/L、±0.5g/L、±50mg/100mL、±0.5 0/00PROM●規格:CE、RoHS、FCC(2022年5月現在)●付属品:マウスピース×10個、USB充電ケーブル、布袋、ユーザーマニュアル、FAQガイド●表示方式:LCD デジタル表示●※本商品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。●※センサー寿命は購入後1年間、または3000回使用。アズワン品番65-3354-56内容量1個
注意
●※本商品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。●※センサー寿命は購入後1年間、または3000回使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163666EK90
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする