マスセット
インドアカーリング 70458
ゲームを楽しみながら、上肢微細運動のトレーニングが出来ます。
床、卓上どちらでもご利用が可能です。
木製のデザイン性・質感の高い玩具になります。
最大利用人数4人
仕様
●材質:シナ合板・天然木●寸法:ストーン/直径105×25mm●質量:550g●セット内容:支点ストーン1個、赤・青・黄・緑ストーン各2個、操作盤各1個
アズワン品番
65-5724-22
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61164104
-
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください