曜日別特売

インバータ 3G3MX2 200 V ac 3.7 kW MX2

インバータ 3G3MX2 200 V ac 3.7 kW MX2 - オムロンヘルスケア

Omron3G3MX2-A2037-Eは、200Vacの電圧供給のMXインバータドライブです。三相入力、センサレスベクトル、最大出力周波数580オープンループベクトルでのトルク制御位置決め機能内蔵ロジックプログラミング制御ボード用の24Vdcバックアップ電源

仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:200 V ac●許容電流値:17.5 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:MX2●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:CompoNet 、Modbus 、Profibus●STO:ありアズワン品番65-7273-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611641203G3MX2-A2037-E
190,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする