インバータ ATV340 380 →、480 V ac 1.5 kW 高性能の機械 イーサネット

インバータ ATV340 380 →、480 V ac 1.5 kW 高性能の機械 イーサネット - シュナイダーエレクトリック

機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)

仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.8 A 、3.5 A 、4.1 A 、4.9 A 、5.1 A 、6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mmアズワン品番65-7271-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164147ATV340U15N4E
229,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする