曜日別特売

インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINET

インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINET - SIEMENS

SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリ
SINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。
特長/利点
コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)

仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●全長:73mmアズワン品番65-7291-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611642446SL3210-1KE15-8UF2
191,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする