佐藤計量器製作所
SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ
SK-1260用センサです。
堆肥用センサ
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ8.0×L900(先トガリ)
測定範囲(℃)
0~300
コード長さ(m)
1.1
測定精度
クラス2(K熱電対)
接続対象
指示計/SK-1260
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76048589
SK-S108K(8080-38)
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください