インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C

インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C SIEMENS

SiemensインバータSiemensSINAMICSG120C3相インバータドライブの電流は、長さ73mm、8.2A、9.5Aです。6SL3210インバータシリーズに属しています。これは、ベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6つのデジタル入力と1つのアナログ入力に加え、2つのデジタル出力と1つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷周囲温度:-10℃~40℃パネル取り付けインバータドライブすべての側面にプラグインねじ端子Profinetフィールドバス通信タイプPTC、KTY、およびThermoClickインターフェイス広い範囲の出力周波数用途HVDC電源供給HVDC電源供給可変周波数ドライブ可変周波数ドライブ認定CE認定C-Tick(RCM)の承認CUL認定IP20等級UL認定

仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:196mm アズワン品番65-7361-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61164260 6SL3210-1KE17-5UF1
221,000
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする