インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 4 kW SINAMICS G120X イーサネット

インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 4 kW SINAMICS G120X イーサネット - SIEMENS

SiemensSINAMICSG120Xインバータ
SiemensMasterの周波数コンバータSINAMICSG120Xは、ポンプ/ファン用途、上下水道(W/WW)、ビル技術/HVACセクタ向けの製品です。SINAMICSG120Xは、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICSG120SmartAccessModule又はIOP-2オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。
SINAMICSG120Xは、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションでEMCカテゴリC2及びC1に準拠し、特に-20→+60℃の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。
SINAMICSG120Xシリーズには、9種類のフレームサイズと、0.75→630kWの性能定格を用意しています。SINAMICSG120X周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル(BOP-2)、スマートアクセスモジュール(SAM)、インテリジェント操作パネル(IOP-2)などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。Sinamics単純に運転してみましょう!
特長と利点
使いやすい設計操作パネルは使いやすくなっています堅牢で信頼性の高い構造非常に優れたエネルギー効率さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています。
用途
SiemensSINAMICG120xシリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:
暖房/換気/空調水廃水構築とインフラストラクチャ
アクセサリ
ベーシック操作パネル(BOP-2)RS品番;744-96744-96スマートアクセスモジュール(SAM)RS品番;:189-5353:189-5353インテリジェント操作パネル(IOP-2)RS品番;

仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:9.8 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●機能:モータ制御アズワン品番65-7297-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611642876SL3220-3YE20-0UF0
203,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする