AltivarATV61/ATV71-エンコーダインターフェイスカード
エンコーダインターフェイスカードは、非同期モータに対するセンサ(FVCモード)による磁束ベクトル制御操作、又は同期モータに対する速度フィードバック(FSYモード)によるベクトル制御操作に使用されます。非同期モータの場合、他の制御モード(電圧ベクトル制御、電圧/周波数比)では、エンコーダインターフェイスカードにより静的速度精度が改善されます。
インターフェイスエンコーダカードは専用のスロットに挿入短絡及び過負荷から保護さまざまなタイプを選択可能:-RS422対応差動出力タイプ-VW3A3401/402-オープンコレクタ出力タイプ-VW3A3403/404-プッシュプル出力タイプ-VW3A3405/406/407