seca (セカ)
ウエスト・ヒップ比計測用周囲測定テープ 1箱 10個入
巻き取り式の測定テープ。
肥満度判定数値であるウエスト・ヒップ比の確認が簡単。
ウエスト・ヒップ比の目盛は耐久性がある金属製。
仕様
●サイズ:W70×D66×H28mm●重さ:70g●材質:テフロン加工された紙、ABS樹脂●測定範囲:0-205cm●表示単位:1mm
アズワン品番
65-5605-05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61164348
seca 203
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください