曜日別特売

うちのあまえんぼ あみちゃん

うちのあまえんぼ あみちゃん - タカラトミーうちのあまえんぼ あみちゃん - タカラトミーうちのあまえんぼ あみちゃん - タカラトミーうちのあまえんぼ あみちゃん - タカラトミー

お話し1600通り以上、季節や時間でおしゃべりが変化。早口言葉も多数お話しします。
ご利用者様の顔を覚えて名前を呼んでくれる「お顔認識機能」搭載!
ご利用者様を気遣うお話しや時折甘えたり。質問も様々なお話しをします。
早口言葉35種、童謡・唱歌を40曲収録しているので、会話以外でのコミュニケーションも楽しめます。
ヘアアレンジ可能なさらさらヘア。目を閉じたりまばたきもします。

仕様●本体サイズ(mm):W200×H300×D200●本体重量(g):約1000●電源:単3アルカリ乾電池/3本(別売)、CR2032電池(テスト用電池)●材質:ABS、ポリエステル、ナイロン、綿、PVC、PVDC、PP●セット内容:本体、取扱説明書、くしアズワン品番65-5721-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164445-
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする