曜日別特売

オーバーハンガーラック ブラック

オーバーハンガーラック ブラック - ストア・エキスプレスオーバーハンガーラック ブラック - ストア・エキスプレス

高さ調節(98~158cm)でロング丈も陳列可能なハンガーラック。
小さすぎず、締めやすいサイズのローレットネジなので女性でも簡単に高さ調整ができます。

仕様●素材:スチール製 黒革風塗装●サイズ:W139×D42.6×H126~186cm、バー内寸/約W120cm、ハンガーパイプ/直径21.3mm、外パイプ/直径25.4mm●重量:7.1kg●耐荷重:20kg●10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※商品特性上キズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。アズワン品番65-5561-78内容量1台
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※商品特性上キズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6116470761-797-87-1
34,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする