オービタルミキサー デジタル

オービタルミキサー デジタル - Thermo Fisher Scientific

チューブ類のミキシングに適した3D軌道ミキサー
やさしく均一にミキシングする3D軌道
取り外し可能なゴム製のマットは多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールド
チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、さまざまな容器にも使用可能
不安定な容器を固定するゴムバンド付
狭い空間でも使いやすい、高さを抑えたデザイン
数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド
設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付

仕様●軌道:三次元●回転数:2-60rpm●傾斜角度:20°●タイマー:-99時間59分●耐荷重:800g(プラットフォーム中央部)●サイズ:●▼プラットフォーム:267×305mm●▼本体:293×415×273Hmm●重量:7.4kg●電源:100-240V、50/60Hz、1A●認証/準拠:CE、cCSAus、RoHS、WEEE●付属品:ゴムマット、ゴムバンド×6、ゴムバンド用ネジ×10●保証:2年アズワン品番65-4343-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6116471688-861-043
150,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする