オキナ
オールウェイズ クリアピック 1ケース 1000個/箱×12箱入り
ピックとブラシが一体になった歯間ピック
使い切り個包装タイプ
ピック:食べカスをかき出す荒めのやすり
ブラシ:歯ぐきを傷つけない柔らかブラシ
仕様
●入り数:1ケース(1000個/箱×12箱入り)●内箱:入り数1,000個・寸法239×90×H82mm ●外箱:入り数12,000個・寸法380×252×H272mm
アズワン品番
65-5703-96
内容量
1ケース(12箱×1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61164750
-
¥
37,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください