曜日別特売

オプションカード K3HBデジタルインジケータ用

オプションカード K3HBデジタルインジケータ用 - オムロンヘルスケア

K3Nパネルメータとは非互換
オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ
K3HBシリーズのパネルメータ用。オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。
使いやすいプラグインオプションカード1つのスロットに1枚のカード10Vdc電源:計量器(K3HB-V)用イベント入力オプションモデルによって最大5つの動作

仕様●アクセサリタイプ:リレーボード●併用可能製品:K3HBデジタルインジケータアズワン品番65-7328-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164795K34-C1
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする