曜日別特売

おもいブランケット

おもいブランケット - トッケンおもいブランケット - トッケンおもいブランケット - トッケンおもいブランケット - トッケンおもいブランケット - トッケンおもいブランケット - トッケン

保育園などの午睡時に寝つきの悪い児童に使用すると触圧覚を刺激し、比較的寝つきがよくなる効果が期待されます。
軽く、しなやかな素材は熱がこもりにくく、体温調節の苦手が児童にでも快適です。
市販の布団カバーが使えます。
多動性のある児童に対してのカームダウン効果も期待されます。
現場でのモニタリングで検証済商品です。

仕様●サイズ:縦120×横90×厚みcm●重量:約2kg●材質:表面/ポリエステル、中身/プラスチックパレット●セット内容:本体1アズワン品番65-4351-24内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611648565100200
43,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする