曜日別特売

オンアイス アルミブロック 大型タイプ

オンアイス アルミブロック 大型タイプ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック 大型タイプ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)

しっかり冷えるディープタイプです。
1台で0.1/0.2mL、8連/12連チューブ、PCR用96ウェルプレート、0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブが同時に使用可能。
1.5mLと2.0mLチューブ用の区別を分かりやすくするラインが入っています。(下:2.0mLチューブ/上:1.5mLチューブ)
PCR用96ウェルプレート(容量0.2mL)をセットした場合、プレート上面とブロック上面がフラットになり、作業効率性に優れております。
PCR用96ウェルプレートの縦横面がブロックから突出することで、プレートの取り外しが行いやすくなっています。
アルミブロック用スタンド大型タイプAR-LSTと一緒に使用すると、アルミブロックが氷に沈むのが防止でき、大変便利です。
安心の日本国内製造品です。

仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:118×170×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]104本・コニカル、[0.5mL]10本・コニカル、[1.5mL]16本・コニカル、[2.0mL] 6本・円柱●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13.6、[0.5mL] 22、[1.5mL] 27、[2.0mL] 27●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[0.5mL] Φ8、[1.5mL] Φ11.1、[2.0mL] Φ11●アルマイト加工アズワン品番65-5711-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164890AB-136C
78,910
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする