お肌に優しい 2Wayシェイバー

お肌に優しい 2Wayシェイバー - セーブインダストリーお肌に優しい 2Wayシェイバー - セーブインダストリーお肌に優しい 2Wayシェイバー - セーブインダストリーお肌に優しい 2Wayシェイバー - セーブインダストリーお肌に優しい 2Wayシェイバー - セーブインダストリー

ヘッド部交換でうぶ毛と眉毛処理ができる、2WAYシェーバーです。
ピンポイントで処理できるので、気になるところをきれいに整えられます。
メイクの上から使用OK!
外出先でもメイクの上からサッとムダ毛処理!
うぶ毛が気になる時にいつでも簡単に処理ができます。
肌に優しい!
刃は肌に直接触れないので、皮膚を切る心配がありません。
携帯に便利!コンパクトサイズなので旅行先でもらくらく使用できます。(単4乾電池1本使用)
いつでも清潔!ヘッド部(刃部)は水洗いOKです。

仕様●サイズ:24×28×135mm●重量:68g●本体材質:ABS樹脂●金属部材質刃:ステンレス刃●電源:単4形アルカリ乾電池1本使用(別売)アズワン品番65-3402-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164908SV-6964
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする