カメムシコロパー 420mL

カメムシコロパー 420mL - 住化エンバイロメンタルサイエンスカメムシコロパー 420mL - 住化エンバイロメンタルサイエンス

成分:シフェノトリン、イミプロトリン
特長:残効性、速効性
対象害虫:カメムシ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、アリ、クモ等
用法・用量:窓枠、サッシ、サッシ孔、換気孔等に噴霧塗布(カメムシの侵入防止)または直接噴霧

仕様●内容量:420mLアズワン品番65-3908-29内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165145-
2,050
1,890
2,079(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする