曜日別特売

ガラスパネル W78.75×H1.6×D149.75mm 透明

ガラスパネル W78.75×H1.6×D149.75mm 透明 - OKW (ENCLOSURES)

OGAシリーズ専用の、上カバーの凹部に完全にフィットするガラスパネルです。
タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。
別売の両面テープで接着します。
ガラスパネルの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。

仕様●外形サイズ:W78.75×H1.6×D149.75mm●質量:0.046kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6480-53内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165154C6506013
10,800
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする