Thermo Fisher Scientific
ガラス廃棄箱 1個×6個入
ガラス専用のディスポーザブル廃棄箱
丈夫なダンボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心
フタを折り返して投入口をふさぎ、そのまま廃棄可能
組立式で、ストック時は省スペース
仕様
●規格:中型●サイズ:305×305×510Hmm●材質:●▼本体:ボール紙●▼内袋:ポリエチレン(0.05mm)
アズワン品番
65-4340-90
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61165197
17-988-448
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください