きぬもよふ UVクリーム 日やけ止めクリーム

きぬもよふ UVクリーム 日やけ止めクリーム - 丹後織物工業組合きぬもよふ UVクリーム 日やけ止めクリーム - 丹後織物工業組合

夏の日差しにも負けない肌に。
天然の絹セリシンが配合された国内最高スペック(SPF50+/PA++++)のUVクリームです。
【お肌が白くなりません】ウォーターベースによってみずみずしくてのびが良く、微粒子酸化チタン等を配合していないので塗ってもお肌が白くなりません。
【さらさらでべたつきません】紫外線吸収剤をすべてカプセルに閉じ込めているので、塗ったあとの感触がさらさらでべたつきません。
【お風呂ですっきり洗いながせます】ぬるま湯で簡単に落とせるので、お肌への負担が少なくてすみます。
【お肌に優しい植物由来】お肌にうれしい、パラベンフリー、無着色、無鉱物油、無香料。
化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を中止してください。
そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので皮フ科専門医等にご相談される事をおすすめします。
(1)使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直射日光があたって、上記のような異常が現れた場合。傷やはれもの、しっしん等異常のある部分には、お使いにならないでください。
適量を手にとり、少量ずつお肌になじませるようにむらなくつけてください。
2~3時間おきのこまめな塗り直しをおすすめします。

仕様●内容量:30g●配合成分:水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、シクロペンタシロキサン、メタクリル酸メチルクロスポリマー、エタノール、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、ポリシリコーン-14、イソノナン酸イソトリデシル、イソステアリン酸PEG-8グリセリル、ラウレス-9、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、スクワラン、AMP、ポリソルベート60、トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、セリシン、ホホバ種子油、アロエベラ葉エキス、フェノキシエタノールアズワン品番65-3908-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165294-
2,790
2,698
2,968(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする