きぬもよふ クレンジングジェル

きぬもよふ クレンジングジェル - 丹後織物工業組合

お肌に優しい植物由来。
【保湿力さらにUP!】「天然保湿成分セリシン」以外に十種の保湿成分を配合し保湿力を強化いたしました。
みずみずしいジェルがお肌に潤いを保ちながら、メイクを優しく落とします。
【お肌に優しい植物由来】鉱物油・パラベン・香料不使用。
美肌効果のある植物エキスを配合し、優しく美肌に。
化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を中止してください。
そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので皮フ科専門医等にご相談される事をおすすめします。
(1)使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直射日光があたって、上記のような異常が現れた場合。傷やはれもの、しっしん等異常のある部分には、お使いにならないでください。
適量を手にとり、お肌になじませた後、水またはぬるま湯でよく洗い流してください。

仕様●内容量:150g●配合成分:水・DPG・ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセル・ペンチレングコール・セリシン・加水分解エラスチン・ユキノシタエキス・ローズマリー葉エキス・プルーン分解物・水溶性プロテオグリカン・ハトムギ種子エキス・アセチルヒアルロン酸Na・シャクヤク根エキス・アロエベラ葉エキス・加水分解コラーゲン・BG・(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー・水酸化Na・フェノキシエタノールアズワン品番65-3908-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165310-
2,530
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする