曜日別特売

きぬもよふ スキンクリーム 保湿クリーム

きぬもよふ スキンクリーム 保湿クリーム - 丹後織物工業組合きぬもよふ スキンクリーム 保湿クリーム - 丹後織物工業組合

うるおいの不足しがちなお肌・乾燥しがちなお肌をしっとり健やかに。
【従来のクリームとミルクが一つになりました】従来のクリームとミルクを併せることで保湿力倍増!。
うるおいの不足しがちなお肌をしっとり健やかに保ちます。
お肌に優しく、よくのびて油膜バリアを作ります。
セリシンの《保湿・バリア効果》を実感できるクリームです。
【優れた保湿力】セリシン配合の増量と、ヒアルロン酸Naを配合で保湿力UP!。
【エイジングケアにも効果的】年齢を重ねるにつれて現れるお肌の悩みにアプローチ。
コラーゲン、ダイズエキスの効果で、お肌に元気を取り戻します。
【お肌に優しい植物由来】鉱物油・パラベン・香料不使用。
美肌効果のある植物エキスを配合し、優しく美肌に。
洗顔後、化粧水などでお肌を整えた後、適量(あずき粒1個分程)をお顔全体になじませてください。
傷やはれもの、しっしん等異常のある部位には、お使いにならないでください。
使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激等の異常があらわれたとき、また、使用したお肌に直射日光が当たって、同様の症状があらわれた場合にはご使用を中止してください。
そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので皮フ科専門医等にご相談ください。
使用後は必ずしっかりキャップを閉めてください。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。
極端に高温又は低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
一度容器から出した化粧品は容器に戻さないでください。

仕様●内容量:30g●配合成分:水・DPG・ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセル・ペンチレングコール・セリシン・加水分解エラスチン・ユキノシタエキス・ローズマリー葉エキス・プルーン分解物・水溶性プロテオグリカン・ハトムギ種子エキス・アセチルヒアルロン酸Na・シャクヤク根エキス・アロエベラ葉エキス・加水分解コラーゲン・BG・(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー・水酸化Na・フェノキシエタノールアズワン品番65-3908-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165319-
4,070
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする