きぬもよふ スキンソープ 化粧水

きぬもよふ スキンソープ 化粧水 - 丹後織物工業組合きぬもよふ スキンソープ 化粧水 - 丹後織物工業組合

天然セリシン配合化粧水。
【保湿力さらにUP!】「天然保湿成分セリシン」を増量、保湿力を強化する事でお肌にみずみずしいうるおいを与え、かさついたお肌、荒れたお肌をしっとりと整えます。
【エイジングケアにも効果的】年齢を重ねるにつれて現れるお肌の悩みにアプローチ。
コラーゲン、ダイズエキスの効果で、お肌に元気を取り戻します。
【お肌に優しい植物由来】鉱物油・パラベン・香料不使用。
美肌効果のある植物エキスを配合し、優しく美肌に。
コットンに化粧水をたっぷり含ませて、優しくパッティングするように顔全体になじませてください。
【絹セリシンとは】丹後織物工業組合では、天然素材「絹」が持つ力を大切に考え、"丹後ちりめん"から絹セリシンを水だけで抽出することによって安全性を高め、まゆの糸が自然の状態で発揮するすばらしい性質を引き出しました。
絹セリシンは、まゆの糸を構成している天然のたんぱく成分です。
化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を中止してください。
そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので皮フ科専門医等にご相談される事をおすすめします。
(1)使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直射日光があたって、上記のような異常が現れた場合。傷やはれもの、しっしん等異常のある部分には、お使いにならないでください。

仕様●内容量:120mL●配合成分:水・BG・グリセリン・エタノール・セリシン・加水分解エラスチン・加水分解コラーゲン・ヒアルロン酸Na・ダイズエキス・クロレラエキス・アロエベラ葉エキス・カッコンエキス・カンゾウ根エキス・マグワ根皮エキス・ワレモコウエキス・PCA-Na・クエン酸Na・クエン酸・カルボマー・水酸化Na・エチルヘキシルグリセリン・フェノキシエタノールアズワン品番65-3908-57内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165328-
3,500
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする