曜日別特売

キャスター固定金具 W50×H110×D63mm ブラック 4個入

キャスター固定金具 W50×H110×D63mm ブラック 4個入 - 摂津金属工業

対応するキャスター(NPCT-70S等)の付いた小型ラックやデスクを床面にアンカー固定する場合に使用します。
転倒や地震時の移動を防止します。
キャスター(NPCT-70S等)の側面もしくは前後に差し込むことで、アンカー固定が可能になります。

仕様●外形サイズ:W50×H110×D63mm●質量:0.6kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-91内容量1式(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165355RACT-70BK
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥940/税込¥1,034
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする