グッドナイトプラス 長繊維掛けふとん

グッドナイトプラス 長繊維掛けふとん - 西川リビンググッドナイトプラス 長繊維掛けふとん - 西川リビンググッドナイトプラス 長繊維掛けふとん - 西川リビング

早く乾く!しかもホコリが出にくい掛けふとん。
首もと・肩口にぴったりフィット。冷たい空気が入りずらい。
身体に添うように設計された3D-Fitキルト。寝返りの負担軽減。
制菌加工を施した清潔なふとんがわ。
かさ高で空気をたっぷり含む優れた保湿性。
隙間が少なく身体にフィット。暖かい空気を逃さない。
洗濯機で洗えます。(ネット使用)※ドラム型式洗濯機では洗えない場合があります。

仕様●サイズ:(セミシングル)140×190cm●材質●▼側生地:ポリエステル80%・綿20%(制菌加工)●▼キルト:3D-Fitキルト●▼詰め物:ポリエステル100%●重量:1.4kg●洗濯ネット付き●日本製アズワン品番65-5780-45内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165617AB02206005
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする