曜日別特売

クライオフェイスシールド

クライオフェイスシールド - アイシスクライオフェイスシールド - アイシスクライオフェイスシールド - アイシスクライオフェイスシールド - アイシス

超低温フリーザーや超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから顔を守るキャップ型保護面で、眼鏡をかけたままでも装着できます。
頭頂調節ベルトで1.5cm間隔の6段階で調整でき、頭囲調節ダイアルで51~62cmで調整できます。
シールド角度調節ダイアルでシールド角度が無段階調整でき、首元の保護や頭の上まで持ち上げることができます。
頭囲調節ベルトの額側には圧迫感を軽減するクッション付きです。
シールド部は透明ポリカーボネート(PC)製、クッション以外の黒色プラスチック部はナイロン製です。

仕様●シールドサイズ(最大)幅×高さ×厚み(mm):240×230×1.9●重量(g):360アズワン品番65-6892-72内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165626TS-FSH1001
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする