ストア・エキスプレス
クロームメッキハンガー 角タイプ T字ハンガー
定番のシンプルな角タイプのT字ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。
仕様
●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W60×D45×H108~178cm、ハンガー部/L60cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角●重量:5.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番
65-5561-80
内容量
1台
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61166019
61-797-89-2
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください