曜日別特売

クロームメッキハンガー 角タイプ 傾斜ハンガー

クロームメッキハンガー 角タイプ 傾斜ハンガー - ストア・エキスプレスクロームメッキハンガー 角タイプ 傾斜ハンガー - ストア・エキスプレス

定番のシンプルな角タイプの傾斜ハンガー。
10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。

仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W40×D45×H108~178cm、ハンガー部/L26.5cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角、傾斜角度/30°●重量:3.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。アズワン品番65-5561-79内容量1台
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6116602861-797-89-1
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする