曜日別特売

ケーブル Cable Lexium 32

ケーブル Cable Lexium 32 - シュナイダーエレクトリック

SchneiderElectricの字句解析器エンコーダケーブルは、SinCosHiperfaceエンコーダ用の制御コードセットの作成に使用されます。このコードはAltivarProcessATV900、Lexium32シリーズ、AltivarMachineATV340に対応しています。毒性の強い金属不使用水銀不使用SVHCを使用せずに到達できます

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:Lexium 32●長さ:100mアズワン品番65-7285-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166125VW3M8222R1000
196,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする