曜日別特売

ケーブル Cable SINAMICS V90

ケーブル Cable SINAMICS V90 - SIEMENS

Siemens2芯ブレーキケーブルは、断面積が0.75mm2でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体はPVC製です。最小屈曲半径は155mm、長さは15mです。定格電圧:30VIP20等級動作温度範囲:-25→80℃

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15mアズワン品番65-7312-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611661346FX3002-5BL03-1BF0
28,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする