ケーブル Cable SINAMICS V90

ケーブル Cable SINAMICS V90 - SIEMENS

Siemens4芯電源ケーブルは、断面積2.5mm2でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体はPVC製です。最小屈曲半径は155mm、長さは5mです。定格電圧:600VIP65等級動作温度範囲:-25→80℃

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:400 V●長さ:5mアズワン品番65-7312-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611661506FX3002-5CK32-1AF0
32,900
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする